Anzugsschraube für Verlängerung 70 mm 32 mm

Artikel-Nr.: 301108 32
Rabatt
9,64 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 3,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 32 mm
Gewindegröße M16
Länge 110 mm
Festigkeit 12.9
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301108 32
EAN / GTIN 4045197779403
Herstellernummer 301108 32

Beschreibung

Passend für:

Nr. 301106 Messerkopfverlängerung lang.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb