• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen workster smartline large

Artikel-Nr.: 2977311
Netto: 1.238,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2977311
EAN / GTIN 4010886947739
Herstellernummer 2977311
L-Nummer L60160 4890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm
  • Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Seitliche Abrundungen – Minimierung von Stoßkanten
  • Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Schubladen:
  • Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
  • GEDORE Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 400 kg
  • 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller
  • Auch bei großer Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: optional erhältlich
  • Anzahl Querteiler: optional erhältlich
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Arbeitshöhe: 1.045
  • Ausführung: mit Einzelauszugssperre
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 125
  • Farbe: RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 505 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1.045 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 870 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • RAL-Farbton: Blau
  • Schubladentyp:
    • 5x Typ 1, H. = 80 mm
    • 2x Typ 2, H. = 162,5 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 400 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 20 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb