Profilräumeinsatz für Außensechskant ⌀ d = 32 mm 6 mm

Artikel-Nr.: 293110 6
Netto: 114,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 32 mm
Sechskant 6 mm
L1 20,5 mm
Beschichtung TiN
Profil Sechskant
Schneidstoff HSS
Profillänge tmax 40 mm
Toleranz - 0,08 bis - 0,12 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293110 6
EAN / GTIN 4062406560997
Herstellernummer 293110 6

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Hinweis:

Sondergeometrien auf Anfrage. Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb