{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ d | 32 mm | |
Sechskant | 14 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Profil | Sechskant | |
Schneidstoff | HSS | |
Profillänge tmax | 30 mm | |
Toleranz | - 0,11 bis - 0,16 mm | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293110 14 | |
EAN / GTIN | 4062406561031 | |
Herstellernummer | 293110 14 |