{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftaufnahme Typ | VDI40 | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Auskraglänge LA | 131 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 71,3 mm | |
maximale Walzkraft | 8 kN | |
Rollen-⌀ | 14 mm | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291510 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4060491000114 | |
Herstellernummer | EG14-1-VDI40-R02.00 |