{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftaufnahme Typ | S32 | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Auskraglänge LA | 132 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 103,6 mm | |
maximale Walzkraft | 8 kN | |
Rollen-⌀ | 14 mm | |
Schaft-Vierkant | 32×32 mm | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291510 S32 | |
EAN / GTIN | 4060491000107 | |
Herstellernummer | EG14-1-SL32-R02.00 |