{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 170 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Ausgangsbohrung H8 | 6,4 mm | |
Räumlänge in Stahl | 6 mm - 19 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 660 kg | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Artikelnummer | 290426 6 | |
Herstellernummer | SW6-4KT-HSS |