{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 305 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Ausgangsbohrung H8 | 12,8 mm | |
Räumlänge in Stahl | 13 mm - 35 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 2.000 kg | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Artikelnummer | 290426 12 | |
Herstellernummer | SW12-4KT-HSS |