• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGIL 25C-3 Bohrstangen zum Einstechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr für gesinterte TOP-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2850065
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 291,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TOP-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2850065
Kopieren
EAN / GTIN 7291075075502
Kopieren
Herstellernummer 2850065
Kopieren
L-Nummer L23920 30
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 18.8 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Dmin Abstechen 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TOP-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb