• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMF 404 IC908 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450084
Netto: 18,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450084
EAN / GTIN 7291075075762
Herstellernummer 6450084
L-Nummer L23940 305

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.6 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.6 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.7 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter