• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGIR 25.4C-4 Bohrstangen zum Einstechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr für gesinterte TOP-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2850059
Netto: 284,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TOP-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2850059
EAN / GTIN 7291075095357
Herstellernummer 2850059
L-Nummer L23920 845

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.197″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.157″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.85″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.33″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.197″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Funktionsbreite (WF): 0.77″
  • Kopflänge (LH): 1.57″
  • Dmin Abstechen 1.28″
  • Gesamtlänge (OAL): 7.85″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TOP-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.