• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEHSR 9.5-2-SL Werkzeuge mit seitlichem Klemmmechanismus für die Außenbearbeitung, zum Einsatz auf Langdrehautomaten und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 2801911
Netto: 132,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801911
EAN / GTIN 7291075314878
Herstellernummer 2801911
L-Nummer L23920 3134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.087″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.72″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.268″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.087″
  • Funktionsbreite (WF): 0.1″
  • Kopflänge (LH): 0.71″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.72″
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb