• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXCIR 20-10 Innenstechwerkzeug für Profilscheideinsätze

Artikel-Nr.: 2801402
Netto: 246,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie V-LOCK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801402
EAN / GTIN 7291075197471
Herstellernummer 2801402
L-Nummer L23920 1206

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb