• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXCNN 2525 P24-05 Klemmhalter zur Außenbearbeitung für maßgeschneiderte Profil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2800955
Netto: 166,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie V-LOCK
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800955
    EAN / GTIN 7291075112214
    Herstellernummer 2800955
    L-Nummer L23920 2661

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 28 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb