• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PHGL 20-2.4 Klemmhalter zum Außen- Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2800723
Preis pro
Netto: 144,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800723
EAN / GTIN 7291075062526
Herstellernummer 2800723
L-Nummer L23920 2355

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 17 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 19.1 mm
  • Kopflänge (LH) 33 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb