• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 32-6S Einseitige Schneidenträger zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2800537
Preis pro
Netto: 66,50 €
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800537
EAN / GTIN 7291075039733
Herstellernummer 2800537
L-Nummer L23920 521

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb