• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHMUL 25 Klemmhalter zum 45°-Freistechen

Artikel-Nr.: 2800465
Netto: 155,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800465
    EAN / GTIN 7291075023633
    Herstellernummer 2800465
    L-Nummer L23920 79

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 127 mm

    Merkmal:

    • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 28 mm
    • Kopflänge (LH) 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 127 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb