• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIMY 315-UN IC8250 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Außen-Freistechen

Artikel-Nr.: 6404311
Netto: 17,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404311
    EAN / GTIN 7291075025972
    Herstellernummer 6404311
    L-Nummer L24100 305

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Spanformer U
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 1.5 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb