Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich 184/250 mm

Artikel-Nr.: 274070 184/250
Netto: 476,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 184 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 250 mm
    Einsatzart rechts
    Systemschlüssel ja
    Stechbreite w 8 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 70 mm
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274070 184/250
    EAN / GTIN 4062406094072
    Herstellernummer 274070 184/250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

    Verwendung:

    In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

    Achtung:

    Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Hinweis:

    D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
    D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb