Halter Heavy-Duty, Schafthöhe h: 32mm

Artikel-Nr.: 274004 32
Netto: 296,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 32 mm
Absatzlänge b 28 mm
Schaftbreite b3 40 mm
Gesamtlänge Lges 140 mm
Montageschraube 279815 20
Passstift mit Planflächen 279934 2
Passstift 279936 2
Schneidrichtung links und rechts
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274004 32
EAN / GTIN 4062406095413
Herstellernummer 274004 32

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274060274076; 274118274120; 274138274139.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb