PENTACUT PCH-17 Klemmhalter 16/17 mm

Artikel-Nr.: 273950 16/17
Neuheit
Netto: 118,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 17 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 4 mm
Kopflänge L1 17 mm
Gesamtlänge L 120 mm
OAH 21,6 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung PCHRS 16-17
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273950 16/17
EAN / GTIN 7291075389470
Herstellernummer 3309857

Beschreibung

Verwendung:

Zum bündigen Arbeiten an Werkstückschultern für Stechbreiten von 0,25 mm – 3,18 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273956273959.

Hinweis:

Für rechte Halter verwenden Sie rechte Schneideinsätze, für linke Halter verwenden Sie linke Schneideinsätze.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb