{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PENTACUT | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 17 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 4 mm | |
Kopflänge L1 | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
OAH | 30,6 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | PCHRS 25-17 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273950 25/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389616 | |
Herstellernummer | 3355215 |