PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter 25/34 mm

Artikel-Nr.: 273925 25/34
Netto: 150,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 20 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 10 mm
Kopflänge L1 31 mm
Gesamtlänge L 135 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung PCHL 25-34
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273925 25/34
EAN / GTIN 7291075287158
Herstellernummer 2302156

Beschreibung

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937273939.

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb