PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter 16/34 mm

Artikel-Nr.: 273925 16/34
Neuheit
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Schaftgröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 10 mm
Kopflänge L1 31 mm
Gesamtlänge L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung PCHL 16-34
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273925 16/34
EAN / GTIN 7291075287226
Herstellernummer 2302225

Beschreibung

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937273939.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb