{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HU9315 | |
Nuten nach Norm | DIN 471; DIN 472 | |
Nutbreite m (H13) | 1,1 mm | |
Schneidenbreite w | 1,1 mm | |
tmax | 2 mm | |
Eckenradius R | 0,05 mm | |
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke | 1 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeplattenzuordnung | rechts | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273900 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197768100 | |
Herstellernummer | 273900 1,1 |