Einstechplatte rechts, HU9315, Nutbreite m (H13): 3,0mm

Artikel-Nr.: 273900 3,0
Rabatt
28,35 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 11,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,21 € 28,35 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,84 € 23,62 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutbreite m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU9315
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Nutbreite m (H13) 3 mm
Schneidenbreite w 3 mm
tmax 2,5 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeplattenzuordnung rechts
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 mm/min - 280 mm/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273900 3,0
EAN / GTIN 4045197768193
Herstellernummer 273900 3,0

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
280
Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Graphit
N
70
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb