Eco-Stechschwert 32/6 mm

Artikel-Nr.: 273866 32/6
Rabatt
240,38 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 112,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Schwerthöhe h5 32 mm
    Einsatzart neutral
    Innenkühlung ja
    für maximalen Werkstück-⌀ 110 mm
    Höhe h1 25 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Stechschwert

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273866 32/6
    EAN / GTIN 4045197722591
    Herstellernummer 273866 32/6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Verwendung:

    Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

    Passend für:

    Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter Nr. 319132319133.

    Ersatzteil:

    Verschlussschraube Nr. 279828 1.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

    Hinweis:

    Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb