HELIGRIP HFHR Kompaktklemmhalter verstärkt, rechts, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 35-40mm

Artikel-Nr.: 273768 35-40
Neuheit
Netto: 146,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Stechbreite w 5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 20 mm
Kopflänge L1 39 mm
B 20 mm
Gesamtlänge L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HFHR 20-35-5T20
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273768 35-40
EAN / GTIN 7291075033175
Herstellernummer 2500037

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb