{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 44 mm | |
B | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,6 mm | |
H | 25 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HFHR 25-140-4T25 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273768 140-240 | |
EAN / GTIN | 7291075033076 | |
Herstellernummer | 2500191 |