Stechdrehhalter 45° 16/2

Artikel-Nr.: 273762 16/2
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Stechbreite w Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Stechbreite w 2 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
tmin 0,5 mm
min Stechbreite y 0,35 mm
Funktionsbreite L4 19 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schraube 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273762 16/2
EAN / GTIN 4062406243869
Herstellernummer 273762 16/2

Beschreibung

Verwendung:

Für Freidrehoperationen direkt an einer Schulter, um Freistiche für Gewinde- und Schleifarbeiten zu fertigen.

Hinweis:

  • ⌀Dmin = 30 mm (bei w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (bei w = 2 ).
  • Nur mit Vollradiusstechdrehplatte Nr. 273735273739 verwenden.
  • Kein genormter Freistich gemäß DIN 509.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb