{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TANGFGRIP | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | ja | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Schaftausführung | Klemmdrehhalter | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 52 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Auskraglänge | 26 mm | |
Herstellerbezeichnung | TGAQ D52-4-2Z-JHP | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 273611 4 | |
EAN / GTIN | 7291075404098 | |
Herstellernummer | 3370469 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TANGFGRIP Schneidenträger 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
295,12 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
295,12 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
134,47 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
134,47 €
|
|
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
maximale Schnitttiefe tmax | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Schaftausführung | Klemmdrehhalter | ||||
Stechbreite w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Einsatzart | neutral | rechts | links | rechts | links |
Serie | TANGFGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |