TANGFGRIP Schneidenträger 3,05 mm

Artikel-Nr.: 273611 3,05
Neuheit
Netto: 159,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Stechbreite w 3,05 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Schaftausführung Klemmdrehhalter
für maximalen Werkstück-⌀ 52 mm
axiales Stechen möglich nein
Auskraglänge 26 mm
Herstellerbezeichnung TGAQ D52-3-2Z-JHP
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273611 3,05
EAN / GTIN 7291075404050
Herstellernummer 3367508

Beschreibung

Passend für:

Spannschäfte Nr. 273600273605.

Passend für:

LOGIPFGRIP

Lieferbedingung:

CUTDIA (mm): 52

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb