{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | ja | |
Systemschlüssel | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 100 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273562 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406202699 | |
Herstellernummer | 273562 32/3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eco-Abstechschwert 32/3,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gesamtlänge L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Innenkühlung | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
Schwerthöhe h5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |