{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 100 mm | |
Breite b2 | 2,4 mm | |
Höhe h1 | 24,7 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273000 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941657 | |
Herstellernummer | 273000 32/3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/3,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Schwerthöhe h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |