{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS | |
Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
Systemschlüssel | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273556 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406080662 | |
Herstellernummer | 273556 32/2,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Abstechschwert HSS 32/2,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 60 | 50 | 100 | 60 |
Gesamtlänge L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schwerthöhe h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |