{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS | |
Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
Systemschlüssel | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 50 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273556 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406080631 | |
Herstellernummer | 273556 26/2,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abstechschwert HSS, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 26/2,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
205,27 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Gesamtlänge L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Schwerthöhe h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |