{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 3,1 mm | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Sorte | HBX25 | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273010 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197942326 | |
Herstellernummer | 273010 3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Abstechplatte neutral 3,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.804 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.688 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.754 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM | Cermet | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | HBX25 | HB7130 | CU7033 | HU7310 |
Stechbreite w | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |