Bohrstange mit festem Neigungswinkel 0,5° 25/11 mm

Artikel-Nr.: 272091 25/11
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Schaft-⌀ DS 12 mm
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
    Mittenversatz L3 7,3 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschraube 279810 4
    Neigungswinkel 0,5 Grad
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 272091 25/11
    EAN / GTIN 4045197645456
    Herstellernummer 272091 25/11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit festem Neigungswinkel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb