{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | TX8 | |
Gewinde | M2,6 | |
Länge L | 6,5 mm | |
Anzugsmoment | 0,95 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 279810 4 | |
EAN / GTIN | 4062406351885 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spannschraube 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
528 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Antrieb | TX8 | SW4 | TX15 | T15 | SW2,5 | T15 | TX15 | SW5 |
Anzugsmoment | 0,95 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Gewinde | M2,6 | M4 | M4 | M4,5 | M6 | M6 | M4 | M6 |
Länge L | 6,5 | 8 | 15,5 | 12 | 16,65 | 25 | 14 | 20 |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |