Bohrstange Stahl 16/11 mm

Artikel-Nr.: 269989 16/11
Rabatt
140,42 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 52,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q SDQCR/L11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 23 mm
Mittenversatz L3 14 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Kopflänge L1 28 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 269989 16/11
EAN / GTIN 4067263787167
Herstellernummer 269989 16/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb