{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A12L SDQCR/L07 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 15 mm | |
Mittenversatz L3 | 8 mm | |
Spannhöhe L2 | 11 mm | |
Kopflänge L1 | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 269989 12/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787143 | |
Herstellernummer | 269989 12/07 |