GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 050101, für Schnellwechselbohrstangen, Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 268097 G
Netto: 101,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGW 050101
Eckenradius 0,1 mm
Sorte BU7220
Schneidstoff CBN
Hauptanwendung H
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung G
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,08 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,06 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 140 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268097 G
EAN / GTIN 4062406578152
Herstellernummer 268097 G

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

CBN-Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb