GARANT Stahl-Bohrstange A... SVOCL, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 261379 8/05
Preis pro 1 Stück
Netto: 142,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A08F SVOCR/L05
Einstellwinkel κ 140 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm
Mittenversatz L3 3 mm
Spannhöhe L2 7,5 mm
Kopflänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261379 8/05
EAN / GTIN 4062406710781
Herstellernummer 261379 8/05
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb