Klemmdrehhalter-Satz 20 mm

Artikel-Nr.: 265131 20
Netto: 139,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
ISO-Code Halter SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Ersatzteil 269981 2
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265131 20
EAN / GTIN 4045197941831
Herstellernummer 265131 20

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb