Klemmdrehhalter-Satz, links, Schaftgröße: 12mm

Artikel-Nr.: 265131 12
Netto: 125,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Ersatzteil 269981 1
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265131 12
EAN / GTIN 4045197941817
Herstellernummer 265131 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb