GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 261144 HB7010-1
Netto: 17,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,35 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,79 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT 110304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7010-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher SS
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 500 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261144 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780751
    Herstellernummer 261144 HB7010-1

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb