GARANT Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261109 16/11
Netto: 100,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SVJBR/L 1616H11
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
    Funktionsbreite L4 20 mm
    Kopflänge L1 21,5 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261109 16/11
    EAN / GTIN 4045197655790
    Herstellernummer 261109 16/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb