{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PDL010 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | AH | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 200 m/min - 600 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252112 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848577 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PDL010
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | WNMG 060404 | WNMG 080404 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U |
Hauptanwendung | N | N | N |