KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte KW10

Artikel-Nr.: 252112 KW10
Netto: 14,12 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KW10
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher AH
Toleranz M
Schnitttiefe ap 1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252112 KW10
EAN / GTIN 4960664246588
Herstellernummer TWE64431

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb