GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HU7305-1

Artikel-Nr.: 251802 HU7305-1
Netto: 14,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,82 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
372 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HU7305-1
    Schneidstoff HM
    Beschichtung unbeschichtet
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher AM1
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 400 m/min - 700 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251802 HU7305-1
    EAN / GTIN 4062406749859
    Herstellernummer 251802 HU7305-1

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb